BROWNING
BROWNING
6YSR10X 1 1/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6YSR10X 1 1/4
10 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.15" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
6YSR10X 1 1/4
BDI部件号
322197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/6YSR10X-1-1-4/p/322197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
10 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.15" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
节圆背
1.15英寸 | 29.21毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米