MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8DP14 X 84IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8DP14 X 84IN
Gear Rack; 8 DP Pitch; 14.5 Degree Pressure Angle; 84" Length
制造商部件号
8DP14 X 84IN
BDI部件号
21854539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/8DP14-X-84IN/p/21854539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02182
名称
Gear
关键字串
Rack
产品明细
Gear Rack
产品规格
8 DP Pitch; 14.5 Degree Pressure Angle; 84" Length
详细描述
Gear Rack; 8 DP Pitch; 14.5 Degree Pressure Angle; 84" Length