L516-6 OBSOLETE DO NOT USE 07/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
168564 齿条 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

L516-6 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

描述

BOSTON GEAR L516-6 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

10 DP Pitch; 1" Face Width; 5/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.525" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

制造商部件号

L516-6 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

BDI部件号
168564

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
5.307
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L516-6
制造商内部编号
37326
重量/磅
11.7
详细描述
10 DP Pitch; 1" Face Width; 5/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.525" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆背
0.525英寸 | 13.335毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新