R16X2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
610883 齿条 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

R16X2

描述

MARTIN SPROCKET & GR R16X2

16 DP Pitch; 5/16" Face Width; 5/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1/4" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel

制造商部件号

R16X2

BDI部件号
610883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950059631
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
R16X2
制造商内部编号
R16X2
重量/磅
0.5
详细描述
16 DP Pitch; 5/16" Face Width; 5/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1/4" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
长度
24 英寸 | 609.6 毫米
总厚度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
节圆背
0.25英寸 | 6.35毫米
端面宽
0.313英寸 | 7.95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新