MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
RA8X6 X 71.471IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR RA8X6 X 71.471IN
Rack Gear; 8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 71.471" Length; Steel
制造商部件号
RA8X6 X 71.471IN
BDI部件号
22977259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/RA8X6-X-71-471IN/p/22977259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Backing
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
详细描述
Rack Gear; 8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 71.471" Length; Steel
长度
71.471 英寸 | 1815.363 毫米
总厚度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
节圆背
1.125英寸 | 28.575毫米