LINN GEAR
LINN GEAR
SR8FX4
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR SR8FX4
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
SR8FX4
BDI部件号
591148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/SR8FX4/p/591148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.63
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
SR8FX4
重量/磅
19
详细描述
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
总厚度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆背
1.125英寸 | 28.575毫米