MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TR20X6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TR20X6
20 DP Pitch; 3/8" Face Width; 3/8" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.325" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
TR20X6
BDI部件号
612203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/TR20X6/p/612203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950059822
重量 / Kilogram
1.144
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
TR20X6
制造商内部编号
TR20X6
重量/磅
2.52
详细描述
20 DP Pitch; 3/8" Face Width; 3/8" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.325" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
节圆背
0.325英寸 | 8.255毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米
总厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米