W. M. BERG
W. M. BERG
P16A71-30
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG P16A71-30
Spur Gear; Pin Hub Style; 16-Pitch; 1/2" Bore; 30 Teeth; Aluminum Anodized; Blue
制造商部件号
P16A71-30
BDI部件号
21463988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/P16A71-30/p/21463988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210422479
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
M02182
名称
Spur Gear
产品明细
Spur Gear
产品规格
Spur Gear; Pin Hub Style; 16-Pitch; 1/2" Bore; 30 Teeth; Aluminum Anodized; Blue
详细描述
Spur Gear; Pin Hub Style; 16-Pitch; 1/2" Bore; 30 Teeth; Aluminum Anodized; Blue