https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25105403-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM01DOHhNREEzTmpVMU1qQTJPVEUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURVME1ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjM5MzY4MzNiMGZlYjY5MDlmNmYzZjVjZjA0ZmMwZWY2YmM5YTcxMmUyZmQzODJhNzg3MDY4YzQwODYzY2U4Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25105403-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM01DOHhNREEzTmpVMU1qQTJPVEUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURVME1ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjM5MzY4MzNiMGZlYjY5MDlmNmYzZjVjZjA0ZmMwZWY2YmM5YTcxMmUyZmQzODJhNzg3MDY4YzQwODYzY2U4Yw
NABTESCO MOTION CONT
NABTESCO MOTION CONT
RV-42N-164.07
NABTESCO MOTION CONT NABTESCO MOTION CONT
描述
NABTESCO RV-42N-164.07 ; 减速机/减速机
Reduction Gear; 164.07:1 Ratio; Double Reduction; Spur/Epicyclic Gear; 412NM Torque; 159MM Outside Diameter; 15RPM Output Speed
制造商部件号
NABTESCO RV-42N-164.07
BDI部件号
25105403
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/RV-42N-164-07/p/25105403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.3
Product Group - BDI
M02282
名称
Gear
关键字串
Reduction
重量/磅
13.88912
产品明细
Reduction Gear
产品规格
164.07:1 Ratio; Double Reduction; Spur/Epicyclic Gear; 412NM Torque; 159MM Outside Diameter; 15RPM Output Speed
详细描述
Reduction Gear; 164.07:1 Ratio; Double Reduction; Spur/Epicyclic Gear; 412NM Torque; 159MM Outside Diameter; 15RPM Output Speed

