https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-18150273-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcwT1M4eE1EYzNNVEF6TURjd05ERTFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UZ3hOVEF5TnpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZDRhZDkzYTM3NTE4ZTVmOTVhNjI1NmJiODdkZjUwZTA5ZDU2ZjY2N2Q4Y2M2MTBiYjExZTNkYzY1ZjBmNDkw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-18150273-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcwT1M4eE1EYzNNVEF6TURjd05ERTFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UZ3hOVEF5TnpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZDRhZDkzYTM3NTE4ZTVmOTVhNjI1NmJiODdkZjUwZTA5ZDU2ZjY2N2Q4Y2M2MTBiYjExZTNkYzY1ZjBmNDkw
DURA BELT
DURA BELT
12A06.25
DURA BELT DURA BELT
描述
DURA BELT 12A06.25
Clear Round Polyurethane Endless O-Ring Drive Belt; 0.12" X 6.25"; 50 Pack
制造商部件号
12A06.25
BDI部件号
21483854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/12A06-25/p/21483854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 150 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02252
名称
Belt
产品明细
Clear Round Polyurethane Endless O-Ring Drive Belt
产品规格
Clear Round Polyurethane Endless O-Ring Drive Belt; 0.12" X 6.25"; 50 Pack
详细描述
Clear Round Polyurethane Endless O-Ring Drive Belt; 0.12" X 6.25"; 50 Pack
