MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14L050 X 15MM 5MM X 2.3MM STD KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14L050 X 15MM 5MM X 2.3MM STD KW
制造商部件号
14L050 X 15MM 5MM X 2.3MM STD KW
BDI部件号
28625251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/14L050-X-15MM-5MM-X-2-3MM-STD-KW/p/28625251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
