MITSUBOSHI BELT MBL
MITSUBOSHI BELT MBL
150S3M300 GB
MITSUBOSHI BELT MBL MITSUBOSHI BELT MBL
描述
MBL S3M300 15MM宽 300MM周长 ; 皮带/同步带
制造商部件号
MBL S3M300 15MM宽 300MM周长
BDI部件号
23798029
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/150S3M300-GB/p/23798029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02316
