CHIORINO BELTING
CHIORINO BELTING
2M12 U0-U5 TR 4050×440mm conveyor belt
CHIORINO BELTING CHIORINO BELTING
描述
CHIORINO BELTING 2M12 U0-U5 TR 4050×440mm conveyor belt
制造商部件号
2M12 U0-U5 TR 4050×440mm conveyor belt
BDI部件号
21830391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/2M12-U0-U5-TR-4050%C3%97440mm-conveyor-belt/p/21830391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236