ALLIED LOCKE
ALLIED LOCKE
300MM P 8T 95.25MM DWG MBC0046-106978
ALLIED LOCKE ALLIED LOCKE
描述
ALLIED LOCKE 300MM P 8T 95.25MM DWG MBC0046-106978
制造商部件号
300MM P 8T 95.25MM DWG MBC0046-106978
BDI部件号
25164798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/300MM-P-8T-95-25MM-DWG-MBC0046-106978/p/25164798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
