MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40B14H X 20MM 6MM X 2.8MM KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40B14H X 20MM 6MM X 2.8MM KW 2SS
制造商部件号
40B14H X 20MM 6MM X 2.8MM KW 2SS
BDI部件号
27786609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/40B14H-X-20MM-6MM-X-2-8MM-KW-2SS/p/27786609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
