AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
420 L PU 12,7mm
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH 420 L PU 12,7mm
制造商部件号
420 L PU 12,7mm
BDI部件号
25895925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/420-L-PU-12,7mm/p/25895925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|