https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17063236-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd6T0M4eE1EYzJOekUzTWpVek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dOak15TXpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NGM1ZDg5Yzk3OWI0NjYzZWRjNTk0NTI1OWEzOGRiMmNiMDZmMWNlZTMwNWYxMmI4OTFkNGZiNDU4YjQzZDVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17063236-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd6T0M4eE1EYzJOekUzTWpVek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dOak15TXpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NGM1ZDg5Yzk3OWI0NjYzZWRjNTk0NTI1OWEzOGRiMmNiMDZmMWNlZTMwNWYxMmI4OTFkNGZiNDU4YjQzZDVh
NEAPCO
NEAPCO
7-0081NG
NEAPCO NEAPCO
描述
NEAPCO 7-0081NG
Repair Kit; Ball Seat; 1.12" Ball Dia X 0.5" Stud Bore X 1.34" Seal OD X 0.16" Seal Ht
制造商部件号
7-0081NG
BDI部件号
17063236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/7-0081NG/p/17063236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0083869008615
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M02234
名称
Kit
关键字串
Repair
产品明细
Repair Kit
产品规格
Repair Kit; Ball Seat; 1.12" Ball Dia X 0.5" Stud Bore X 1.34" Seal OD X 0.16" Seal Ht
详细描述
Repair Kit; Ball Seat; 1.12" Ball Dia X 0.5" Stud Bore X 1.34" Seal OD X 0.16" Seal Ht
