

SK HAND TOOL LLC
SK HAND TOOL LLC
85690
SK HAND TOOL LLC SK HAND TOOL LLC
描述
SK HAND TOOL LLC 85690
Universal Joint; 1" Drive Impact
制造商部件号
85690
BDI部件号
21481127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/85690/p/21481127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0025141856903
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
G00190
名称
Joint
关键字串
Universal
产品明细
Universal Joint
产品规格
Universal Joint; 1" Drive Impact
详细描述
Universal Joint; 1" Drive Impact