https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25097301-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa1lTOHhNREEzTmpZME1EVTNOVFV4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1Rjek1ERmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDc5YTg0ZjI1YjUzNDVjODk3OWMyMDRhNzk4ZDBlNmI5MzAyODE5NzY4N2NkZjY3OWJlNGQ4NzYyYWU5MjE4Yw
MP FILTRI
MP FILTRI
BMT350A1105
MP FILTRI MP FILTRI
描述
MP FILTRI BMT350A1105
Motor Base; 190MM Top Inside Diameter; 250MM Bottom Inside Diameter; 350MM Outer Diameter; 300MM Bottom Bolt Circle Diameter; 260MM Hub Diameter; 166MM Top Bolt Circle Diameter; Plastic Thread Plug Mount
制造商部件号
BMT350A1105
BDI部件号
25097301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/BMT350A1105/p/25097301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02284
名称
Base
关键字串
Motor
重量/磅
6.83432
产品明细
Motor Base
产品规格
190MM Top Inside Diameter; 250MM Bottom Inside Diameter; 350MM Outer Diameter; 300MM Bottom Bolt Circle Diameter; 260MM Hub Diameter; 166MM Top Bolt Circle Diameter; Plastic Thread Plug Mount
详细描述
Motor Base; 190MM Top Inside Diameter; 250MM Bottom Inside Diameter; 350MM Outer Diameter; 300MM Bottom Bolt Circle Diameter; 260MM Hub Diameter; 166MM Top Bolt Circle Diameter; Plastic Thread Plug Mount