https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25096408-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd01DOHhNREEzTmpZek9URXdNRGsxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RZME1EaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Mjc2NmIzYTJiZmE2OWVjMGM4YTJhYmI2ODlkNDUzMmM2ODYyMDE4ZWY2MWI0NGJkNGFiNWVhZjljYzM1ZjcyMQ
MP FILTRI
MP FILTRI
FP7111S144
MP FILTRI MP FILTRI
描述
MP FILTRI FP7111S144
Pump Flange; 258MM Bolt Circle Diameter; 285MM Back Slot Diameter; 111MM Width
制造商部件号
FP7111S144
BDI部件号
25096408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/FP7111S144/p/25096408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M02284
名称
Flange
关键字串
Pump
重量/磅
13.88911
产品明细
Pump Flange
产品规格
258MM Bolt Circle Diameter; 285MM Back Slot Diameter; 111MM Width
详细描述
Pump Flange; 258MM Bolt Circle Diameter; 285MM Back Slot Diameter; 111MM Width