BDI APPROVED
BDI APPROVED
HARDOX 400 Pl 20mm 150 x 500 mm
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED HARDOX 400 Pl 20mm 150 x 500 mm
制造商部件号
HARDOX 400 Pl 20mm 150 x 500 mm
BDI部件号
23770588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/HARDOX-400-Pl-20mm-150-x-500-mm/p/23770588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104