TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
HD8 SOLID
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY HD8 SOLID
Universal Joint; 1.25" Outer Diameter; 3.75" Length; No Bore; Steel Material
制造商部件号
HD8 SOLID
BDI部件号
593022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/HD8-SOLID/p/593022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144174000
重量 / Kilogram
0.495
Product Group - BDI
M02302
名称
Joint
关键字串
Universal
产品明细
Universal Joint
产品规格
1.25" Outer Diameter; 3.75" Length; No Bore; Steel Material
详细描述
Universal Joint; 1.25" Outer Diameter; 3.75" Length; No Bore; Steel Material

