https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25125683-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd3WVM4eE1ERTBNVGt4TnpBeU1ERTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNalUyT0ROZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xiZjczZmJhY2JiNDkyNjUwODQ5YzI3N2FkNzVkNGFhODlkZGIyZGFjYmNmOTc5ZjI5NDVlNDAzMDhlZDRkNWFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25125683-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd3WVM4eE1ERTBNVGt4TnpBeU1ERTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNalUyT0ROZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xiZjczZmJhY2JiNDkyNjUwODQ5YzI3N2FkNzVkNGFhODlkZGIyZGFjYmNmOTc5ZjI5NDVlNDAzMDhlZDRkNWFj
ITT ENIDINE
ITT ENIDINE
M924055199
ITT ENIDINE ITT ENIDINE
描述
ITT ENIDINE M924055199
Stop Collar; M16 X 1.5 Thread; 0.69" Outside Diameter
制造商部件号
M924055199
BDI部件号
25125683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/M924055199/p/25125683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Collar
关键字串
Stop
产品明细
Stop Collar
产品规格
M16 X 1.5 Thread; 0.69" Outside Diameter
详细描述
Stop Collar; M16 X 1.5 Thread; 0.69" Outside Diameter