CHIORINO BELTING
CHIORINO BELTING
P0 5530×120 mm +2mm Silon Flat belt
CHIORINO BELTING CHIORINO BELTING
描述
CHIORINO BELTING P0 5530×120 mm +2mm Silon Flat belt
制造商部件号
P0 5530×120 mm +2mm Silon Flat belt
BDI部件号
20721309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/P0-5530%C3%97120-mm-+2mm-Silon-Flat-belt/p/20721309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
