IGUS
IGUS
Triflex R 5xLk=1 m TRE.40.058.0.B 13,9mm
IGUS IGUS
描述
IGUS Triflex R 5xLk=1 m TRE.40.058.0.B 13,9mm
制造商部件号
Triflex R 5xLk=1 m TRE.40.058.0.B 13,9mm
BDI部件号
28295116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/Triflex-R-5xLk=1-m-TRE-40-058-0-B-13,9mm/p/28295116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
