F.N. SHEPPARD
F.N. SHEPPARD
UK-NT 920H150-V
F.N. SHEPPARD F.N. SHEPPARD
描述
F.N. SHEPPARD UK-NT 920H150-V
Compression Belt; 1-1/2" Width; 92" Length
制造商部件号
UK-NT 920H150-V
BDI部件号
25132924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/UK-NT-920H150-V/p/25132924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
Compression
产品明细
Compression Belt
产品规格
1-1/2" Width; 92" Length
详细描述
Compression Belt; 1-1/2" Width; 92" Length
