ALBION CASTERS
ALBION CASTERS
ZJ086408
ALBION CASTERS ALBION CASTERS
描述
ALBION CASTERS ZJ086408
Wheel Axle; Hollow; 0.5" OD X 4" LG
制造商部件号
ZJ086408
BDI部件号
21501454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/ZJ086408/p/21501454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Wheel
产品明细
Wheel Axle
产品规格
Wheel Axle; Hollow; 0.5" OD X 4" LG
详细描述
Wheel Axle; Hollow; 0.5" OD X 4" LG
