BDI APPROVED
BDI APPROVED
fi 5mm x 245mm 85ShA 4-belt
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED fi 5mm x 245mm 85ShA 4-belt
制造商部件号
fi 5mm x 245mm 85ShA 4-belt
BDI部件号
29386389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/fi-5mm-x-245mm-85ShA-4-belt/p/29386389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02356
