BECKER PUMPS
BECKER PUMPS
537000042 szűrőpaplan
BECKER PUMPS BECKER PUMPS
描述
BECKER PUMPS 537000042 szűrőpaplan
Filter Element; 420MM Length; 240MM Width; 20MM Height; White; For Air Filter
制造商部件号
537000042 szűrőpaplan
BDI部件号
25178306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E6%BB%A4%E5%99%A8-%E8%AE%A1%E9%87%8F%E5%99%A8/537000042-sz%C5%B1r%C5%91paplan/p/25178306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02234
名称
Element
关键字串
Filter
产品明细
Filter Element
产品规格
420MM Length; 240MM Width; 20MM Height; White
详细描述
Filter Element; 420MM Length; 240MM Width; 20MM Height; White; For Air Filter