BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
EN67351-FMG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR EN67351-FMG
Filter and Lubricator Combination Unit; 3/4" Port; Automatic Drain; Micro Lubricator Style; Standard
制造商部件号
EN67351-FMG
BDI部件号
177379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E6%BB%A4%E5%99%A8-%E8%AE%A1%E9%87%8F%E5%99%A8/EN67351-FMG/p/177379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711706428
重量 / Kilogram
1.949
Product Group - BDI
F02170
名称
Unit
关键字串
Filter and Lubricator Combination
产品明细
Filter and Lubricator Combination Unit
产品规格
3/4" Port; Automatic Drain; Micro Lubricator Style; Standard
详细描述
Filter and Lubricator Combination Unit; 3/4" Port; Automatic Drain; Micro Lubricator Style; Standard