https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSASSYXX-TBG-NYL-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6Tmk4eE1EYzJOekEwTWpjd056UTROaTlKVGtSTVIxTkJVMU5aV0ZoZlZFSkhYMDVaVEY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZWQ5MTg1NWFhYTU5MjhjOTI0NmE3OWQwNmIxMGU2NmY3MWM5YmRjOTEyMWRmYTU4MjU5MDBiMzUxYmEzNDFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSASSYXX-TBG-NYL-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6Tmk4eE1EYzJOekEwTWpjd056UTROaTlKVGtSTVIxTkJVMU5aV0ZoZlZFSkhYMDVaVEY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZWQ5MTg1NWFhYTU5MjhjOTI0NmE3OWQwNmIxMGU2NmY3MWM5YmRjOTEyMWRmYTU4MjU5MDBiMzUxYmEzNDFj
LEGRIS
LEGRIS
1472P08 04 13
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1472P08 04 13
6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; 6M Length; Recoil; Blue; 1/4" MBSPT Both Ends; 290 PSI - 20 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1472P08 04 13
BDI部件号
15043365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/1472P08-04-13/p/15043365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
19.685
长度 - 米
6
管件类型
Recoil
材料
Nylon
颜色
Blue
端部接头
1/4" MBSPT Both Ends
工作温度范围
-4 To 176 Deg F
工作压力
290 PSI | 20 Bar
典型用途
Car Wash | Lubrication | Industrial | Pneumatic Tool | Robotic | Transportation
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
0.79366
详细描述
6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; 6M Length; Recoil; Blue; 1/4" MBSPT Both Ends; 290 PSI - 20 Bar Operating Pressure
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.236 英寸 | 6 毫米