CC1225 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-TBG-AIR-NYL-Y-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczTXk4eE1EYzJOamd5TmpNME1ETTRNaTlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlZFSkhYMEZKVWw5T1dVeGZXVjlEUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmZDQ1Nzc1OWYwOTI5ZmQ2YzliMGYzYjNkODFiMGYyYTY0NWE0NmFmZTY4NDkzZjcyODRiODBlZDY4NmRjMjE
17284961 管件总成 

DIXON VALVE DIXON VALVE

CC1225

描述

DIXON VALVE CC1225

1/2" Inside Diameter; 25FT Length; Recoil; Yellow; 1/2" MNPT Both Ends; 170 PSI - 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

CC1225

BDI部件号
17284961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
1.078
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
管件类型
Recoil
材料
Nylon
颜色
Yellow
端部接头
1/2" MNPT Both Ends
工作压力
170 PSI | 12 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coil Type | Self Storing
类别 - BDI
Tubing Assembly
名称
Assembly
关键字串
Tubing
重量/磅
2.38
详细描述
1/2" Inside Diameter; 25FT Length; Recoil; Yellow; 1/2" MNPT Both Ends; 170 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新