BDI APPROVED FL POWR
BDI APPROVED FL POWR
S1-8-SFJ-SFJ-48IN 8-8-FTX-SS
BDI APPROVED FL POWR BDI APPROVED FL POWR
描述
BDI APPROVED FL POWR S1-8-SFJ-SFJ-48IN 8-8-FTX-SS
Tube Assembly; 1/2" Size; 48" Length; 37 Degree Flare JIC Fitting
制造商部件号
S1-8-SFJ-SFJ-48IN 8-8-FTX-SS
BDI部件号
25171334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6%E6%80%BB%E6%88%90/S1-8-SFJ-SFJ-48IN-8-8-FTX-SS/p/25171334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
名称
Assembly
关键字串
Tube
产品明细
Tube Assembly
产品规格
1/2" Size; 48" Length; 37 Degree Flare JIC Fitting
详细描述
Tube Assembly; 1/2" Size; 48" Length; 37 Degree Flare JIC Fitting