LEGRIS
LEGRIS
1025P04 00
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1025P04 00
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1025P04 00
BDI部件号
19289762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1025P04-00/p/19289762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0820099166070
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
725 PSI | 50 Bar
典型用途
Air | Industrial | Motion Control | Packaging | Robotic | Tooling
价格单位
M
包装数量
25M
订购倍数
25M
最低订购量
25 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.74957
详细描述
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
内径
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米