LEGRIS
LEGRIS
1025P08 00
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1025P08 00
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1025P08 00
BDI部件号
19289786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1025P08-00/p/19289786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0820099167114
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
725 PSI | 50 Bar
典型用途
Air | Industrial | Motion Control | Packaging | Robotic | Tooling
价格单位
M
包装数量
25M
订购倍数
25M
最低订购量
25 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 25 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.27868
详细描述
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
内径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米