LEGRIS
LEGRIS
1025U04 04
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1025U04 04
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1025U04 04
BDI部件号
19289825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1025U04-04/p/19289825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
5 To 158 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Automation | Automobile | Cabling | Food and Beverage | Pneumatic | Rapid Cycle | Robotic
价格单位
PACK
包装数量
25M
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 25 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.46297
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米