LEGRIS
LEGRIS
1094P60 03
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1094P60 03
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Red; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1094P60 03
BDI部件号
19290025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1094P60-03/p/19290025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0820099175201
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Red
工作温度范围
-4 To 175 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 38.1 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.88806
详细描述
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Red; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
0.275 英寸 | 6.985 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米