https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-GRN-NABTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTmk4eE1EUXlOakV4TkRnd01UWTVOQzlKVGtSSFFWUlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMGRTVGw5T1FVSlVSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFiZmZlNmM1NDMyMjBhZjE1YTJmNGZmZTliYzU1YThlMDFmNTY1NThhMDIzNmEwOGExOGEyZmI5NmQ0YzRmOA
GATES
GATES
10NABTG 250FT/REEL TYPE B
GATES GATES
描述
GATES 10NABTG 250FT/REEL TYPE B
Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10NABTG 250FT/REEL TYPE B
BDI部件号
1090726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/10NABTG-250FT-REEL-TYPE-B/p/1090726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053695830
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 640 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43271006
重量/磅
17.5
详细描述
Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0 英寸 | 0 毫米