对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1100P04 00
19290248 管件 

LEGRIS LEGRIS

1100P04 00

描述

LEGRIS 1100P04 00

Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1100P04 00

BDI部件号
19290248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
725 PSI | 50 Bar
典型用途
Air | Industrial | Motion Control | Packaging | Robotic | Tooling
价格单位
PACK
包装数量
100M
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.26194
详细描述
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.079 英寸 | 2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新