NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
210 1148 100
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 210 1148 100
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 59 PSI | 4.07 Bar Operating Pressure
制造商部件号
210 1148 100
BDI部件号
21467654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/210-1148-100/p/21467654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 175 Deg F
工作压力
59 PSI | 4.07 Bar
典型用途
Air Lines | Beverage | Chemicals | Conduit | Food | Hospitals | Instrumentation | Laboratory
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
4.17
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 59 PSI | 4.07 Bar Operating Pressure
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米