NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
234 0261 100
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 234 0261 100
Tubing; Single; 0.058" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Natural; 830 PSI | 57.22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
234 0261 100
BDI部件号
21451284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/234-0261-100/p/21451284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Natural
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
830 PSI | 57.22 Bar
典型用途
Air Lines | Beverage | Chemicals | Conduit | Food | Hospitals | Instrumentation | Laboratory
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.44
详细描述
Tubing; Single; 0.058" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Natural; 830 PSI | 57.22 Bar Operating Pressure
内径
0.058 英寸 | 1.473 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米


