https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-251YE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyTUM4eE1EazRORE13TlRVMU56VXpOQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekkxTVZsRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmVmNzkzOWM3ZTIzNTM1MWEyMWRlYTk0MTlmZGQwNTRkODZmNWFiMDhjMDc4YzNmZThjMDk0YTYxNzAwMGExNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-251YE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyTUM4eE1EazRORE13TlRVMU56VXpOQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YekkxTVZsRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmVmNzkzOWM3ZTIzNTM1MWEyMWRlYTk0MTlmZGQwNTRkODZmNWFiMDhjMDc4YzNmZThjMDk0YTYxNzAwMGExNg
KURIYAMA
KURIYAMA
251YE-03X1K
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 251YE-03X1K
Tubing; Single; 0.117" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Polyester; Yellow
制造商部件号
251YE-03X1K
BDI部件号
24450178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/251YE-03X1K/p/24450178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316436
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyester
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 93 Deg C
典型用途
Auxiliary Air Systems | Trailer Air Brake Systems | Truck Bus and Commercial Vehicle Air Brake Systems
价格单位
SPOOL
包装数量
1000FT
订购倍数
SPOOL
最低订购量
1 SPOOL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Reinforced Air Brake Tubing
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyester
重量/磅
9.5
详细描述
Tubing; Single; 0.117" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Polyester; Yellow
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内径
0.117 英寸 | 2.972 毫米