2841-04X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-2841-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhqTXk4eE1EazRORE13TmpNME16azJOaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1Yekk0TkRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNDcxMWY3OTI0ODMzNzRiYzQ5NWViNzJkZjg0ZjM1ZmQ1MTMzNDM3ODE3MGRmNDkzYjBhN2Q1OGIxYjcxNTIz
24450222 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

2841-04X100

描述

KURIYAMA 2841-04X100

Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Yellow

制造商部件号

2841-04X100

BDI部件号
24450222

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235308621
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 80 Deg C
工作压力
125 PSI | 8.6 BAR
典型用途
Feed and Return Lines | Abrasive Slurry Transfer | Granular Transfer Lines | Robotics Control Lines | Insulating Sleeves | Lubrication Lines | Metering Pumps
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
3.1
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Yellow
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新