https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-2846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTVM4eE1EazRORE13Tmpjek56RTRNaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1Yekk0TkRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMzcyMjBiYTJhOTAwMWRiMzYzMTRlZTUwNjRmNTg1YzMxOGU3YTMzMGIwZDQzNWM3YWM0NGE0OTZiZWI1NGI0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-2846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTVM4eE1EazRORE13Tmpjek56RTRNaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1Yekk0TkRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMzcyMjBiYTJhOTAwMWRiMzYzMTRlZTUwNjRmNTg1YzMxOGU3YTMzMGIwZDQzNWM3YWM0NGE0OTZiZWI1NGI0
KURIYAMA
KURIYAMA
2846-06X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 2846-06X300
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Polyurethane; Blue
制造商部件号
2846-06X300
BDI部件号
24450244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/2846-06X300/p/24450244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235305247
重量 / Kilogram
9.84
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 80 Deg C
工作压力
125 PSI | 8.6 BAR
典型用途
Feed and Return Lines | Abrasive Slurry Transfer | Granular Transfer Lines | Robotics Control Lines | Insulating Sleeves | Lubrication Lines | Metering Pumps
价格单位
BOX
包装数量
300FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
21.7
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Polyurethane; Blue
外径
0.57 英寸 | 14.478 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米


