

BDI APPROVED FL POWR
BDI APPROVED FL POWR
3/8inch ODx 20feet Utility Copper Tubing
BDI APPROVED FL POWR BDI APPROVED FL POWR
描述
BDI APPROVED FL POWR 3/8inch ODx 20feet Utility Copper Tubing
Utility Copper Tubing; 3/8" Outside Diameter; 20' Length
制造商部件号
3/8inch ODx 20feet Utility Copper Tubing
BDI部件号
25110748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/3-8inch-ODx-20feet-Utility-Copper-Tubing/p/25110748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
名称
Tubing
产品明细
Utility Copper Tubing
产品规格
3/8" Outside Diameter; 20' Length
详细描述
Utility Copper Tubing; 3/8" Outside Diameter; 20' Length