KURIYAMA
KURIYAMA
3300-0609X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 3300-0609X100
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; PVC; Clear
制造商部件号
3300-0609X100
BDI部件号
24450250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/3300-0609X100/p/24450250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314126
重量 / Kilogram
7.2
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 60 Deg C
工作压力
25 PSI | 1.7 BAR
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
7.2
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; PVC; Clear
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

