3NABTAX100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-BK-NABTA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnek1pODVNelk0TmpJd056WXhNVEU0TG1wd1p3fDYyOTZhM2M4YjQ5ZDdmMTZjZTE3MmFmZGIzMDNhYzRkYmQ0Mjc2Y2I0MjE5Yzc3ODllODE3MGVjZjRhMmNmMjQ
1105618 管件 

GATES GATES

3NABTAX100

描述

GATES 3NABTAX100

Tubing; Single; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3NABTAX100

BDI部件号
1105618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053681574
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02172
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
PACK
包装数量
100FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non-Reinforced | Bend Radius 0.75 Inch | Burst Pressure 800 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43270051
重量/磅
0.85
详细描述
Tubing; Single; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新