NEWAGE INDUSTRIES
NEWAGE INDUSTRIES
4610956-50
NEWAGE INDUSTRIES NEWAGE INDUSTRIES
描述
NEWAGE INDUSTRIES 4610956-50
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Thermoplastic Rubber; Black; 28 PSI | 1.93 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4610956-50
BDI部件号
21518907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/4610956-50/p/21518907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 300 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.7
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 275 Deg F
工作压力
28 PSI | 1.93 Bar
典型用途
Agricultural | Appliances | Automotive Fluids | Chemicals | Cosmetic Packaging | Ink Transfer | Lawn Equipment | Paint Spray Systems | Peristaltic Pumps | Photographic Chemicals
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Rubber
重量/磅
4.13
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Thermoplastic Rubber; Black; 28 PSI | 1.93 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米