https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-GRN-NABTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTmk4eE1EUXlOakV4TkRnd01UWTVOQzlKVGtSSFFWUlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMGRTVGw5T1FVSlVSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFiZmZlNmM1NDMyMjBhZjE1YTJmNGZmZTliYzU1YThlMDFmNTY1NThhMDIzNmEwOGExOGEyZmI5NmQ0YzRmOA
GATES
GATES
8NABTGX100FT TYPE B
GATES GATES
描述
GATES 8NABTGX100FT TYPE B
Tubing; Single; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8NABTGX100FT TYPE B
BDI部件号
1117491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/8NABTGX100FT-TYPE-B/p/1117491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053681666
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
PACK
包装数量
100FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 760 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43270060
重量/磅
4.1
详细描述
Tubing; Single; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米