95U-2.5-031-BLK-0100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-POL-95U-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhoTWk4eE1EazROREk1TnpZNU16SXhOQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1YemsxVlY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWRiODcwOTE4YmJiMzkxMWNhZGM5ZjZmMTcxNDZlMzM1N2EyNzRlZDYyZDMyMzRlYjFhNTExNzcyOTZjZmFmNw
24762394 管件 

PARKER PARKER

95U-2.5-031-BLK-0100

描述

PARKER 95U-2.5-031-BLK-0100

Tubing; Single; 3/32" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Polyurethane; Black

制造商部件号

95U-2.5-031-BLK-0100

BDI部件号
24762394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 82 Deg C
工作压力
170 PSI | 11.7 BAR
典型用途
Instrumentation | Pneumatics | Machine Tools | Robotics | Vacuum
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
0.6
详细描述
Tubing; Single; 3/32" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Polyurethane; Black
内径
0.094 英寸 | 2.4 毫米
外径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新